Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server RX2540 M5, Gold 6234, 1x32GB, 8xSFF, 4x1GBit, 1x800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server RX2540 M5, Gold 6234, 1x32GB, 8xSFF, 4x1GBit, 1x800W Bild 1
Fujitsu Server RX2540 M5, Gold 6234, 1x32GB, 8xSFF, 4x1GBit, 1x800W Bild 1
Fujitsu Server RX2540 M5, Gold 6234, 1x32GB, 8xSFF, 4x1GBit, 1x800W Bild 2
Fujitsu Server RX2540 M5, Gold 6234, 1x32GB, 8xSFF, 4x1GBit, 1x800W Bild 3
Fujitsu Server RX2540 M5, Gold 6234, 1x32GB, 8xSFF, 4x1GBit, 1x800W Bild 4
Fujitsu Server RX2540 M5, Gold 6234, 1x32GB, 8xSFF, 4x1GBit, 1x800W Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:R2545SC012IN
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2545SC012IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200

Fujitsu Server RX2540 M5, Gold 6234, 1x32GB, 8xSFF, 4x1GBit, 1x800W

Der FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M5 ist der neue Dual-Socket-Rack-Server mit 2 HE für ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz. Seine Intel® Xeon® Processor Scalable Family CPUs steigern in Verbindung mit der DDR4-Speichertechnologie mit bis zu 3 TB und bis zu 12 x Intel® Optane™ DC Persistent Memory NV-DIMM-Module die Leistung, um die Anforderungen von Rechenzentrumsoperationen, Unternehmens- und Kollaborationsanwendungen zu erfüllen.Das System kann außerdem mit der neuen 2ten Prozessorgeneration der Intel® Xeon® Scalable Family (CLX-R) bestückt werden, die branchenführende Taktfrequenzen bietet. Das modulare Design bietet hervorragende Erweiterungsmöglichkeiten mit bis zu 28 Festplattenlaufwerken, bis zu 8 PCIe Gen3-Erweiterungskarten und eine branchenführende Energieeffizienz dank zwei hot-plug-fähiger Netzteile mit bis zu 96 % Effizienz. So wird er auch den zukünftigen Erfordernissen des Datenwachstums gerecht. Abgerundet wird das Bild durch DynamicLoM, das Netzwerkverbindungen flexibler und bereit für zukünftige Modifikationen macht. Das Cool-safe® Advanced Thermal Design gewährleistet den Betrieb bei höheren Umgebungstemperaturen, was niedrigere Betriebskosten zur Folge hat.

Merkmale

  • SCHÜTZEN SIE IHR UNTERNEHMEN MIT SICHEREN SERVERN
    • PRIMERGY Server sind mit nützlichen Funktionen zum Schutz vor, zur Erkennung von und zur Wiederherstellung nach Sicherheitsverstößen ausgestattet (UEFI Secure Boot, TPM 2.0, signierte Firmware-Updates, agentenfreie Geräteverwaltung, sichere Autorisierung und Authentifizierung, Benachrichtigung und Protokollierung, sicheres Out of Band Management mit iRMC S5, ...)
  • NFRASTRUKTURMANAGEMENT
    • SM steht mit zwei Lizenzierungsoptionen zur Verfügung: (1) ISM Advanced ist die voll ausgestattete Lizenzversion von ISM, die umfassende Funktionen für das Infrastrukturmanagement ganzer Rechenzentren bietet. (2) ISM Essential bietet einen schnellen Einstieg in das Infrastrukturmanagement mit grundlegenden Überwachungs- und Update-Funktionen.

Technische Daten

  • Prozessor: Intel® Xeon® Gold 6234 Prozessor (24,75MCache,bis zu 4,00 GHz)
  • Arbeitsspeicher: 1x 32 GB, DDR4,2.933 MHz
  • Chipsatz: Intel® C624
  • Festplatte: -
  • Grafik: -
  • Laufwerk: -
  • Konnektivität: 2x 1 Gbit/sRJ45 Onboard
  • Display Schnittstellen
    • 2x VGA
  • USB Anschlüsse
    • 5x USB 3.0 (frontseitig:2, rückseitig:2, intern:1)
  • Sonstige Anschlüsse
    • -
  • Steckplätze
    • 3x PCI-Express3.0 x8
    • 3x PCI-Express3.0 x16
  • Raid Controller: -
  • Einbauplätze
    • 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD
    • 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD
  • Gewicht: 25 kg
Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy, PC, Laptop, NAS, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.020,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.317,41*
€ 6.327,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.264,28*
€ 6.264,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.111,09*
€ 6.082,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.037,79*
€ 5.994,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.020,97*
€ 5.974,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2545SC230IN
ab € 1.866,54*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2545SC210IN
ab € 6.250,53*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2545SC010IN
ab € 3.067,40*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2545SC011IN
ab € 4.408,30*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2545SC220IN
ab € 2.206,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.