Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

barox SFP Modul 1000BaseLX LC 1310nm.2xMultimode OM3 bis 2km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
barox SFP Modul 1000BaseLX LC 1310nm.2xMultimode OM3 bis 2km
barox SFP Modul 1000BaseLX LC 1310nm.2xMultimode OM3 bis 2km
Artikel-Nr.:
     832-327365
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     AC-SFP-SXOM3-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

AC-SFP-SXOM3-E


    Features
    • 1 GBit/s
    • 2 x MM OM3, max. 2km, 1310nm

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.020 m
width:
0.065 m
depth:
0.077 m
Weitere Suchbegriffe: SFP Transceiver Modul/MiniGbic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 127,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.