Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox Aktives Verbindungskabel mit 2 SFPs Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox Aktives Verbindungskabel mit 2 SFPs Länge 10m
Barox Aktives Verbindungskabel mit 2 SFPs Länge 10m
Artikel-Nr.:
     832-327361
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     AC-SFP+-VKMM-10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Diese Übersicht beinhaltet eine Zusammenstellung der Small Form-factor Pluggables (SFP), welche als kleine standardisierte Module für Netzwerkverbindungen dienen. Die Geräte sind als Verbindungsstecker für extrem schnelle Netzwerkverbindungen konstruiert und können in verschiedene Switche eingesetzt werden. Je nach Leitungstyp, Wellenlänge, Datenrate oder Reichweite sind die SFPs in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Am Schluss der folgenden Tabelle sind auch SFPs für Kupferkabel mit RJ45-Stecker aufgeführt.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, SFP Transceiver Modul/MiniGbic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,86*
€ 365,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,16*
€ 353,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,10*
€ 349,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,77*
€ 318,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.