Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-325909 Herst.-Nr.: MB601M2K-1B EAN/GTIN: 4713227445245 |
| |
|
| | |
| ToughArmor MB601M2K-1B M.2 PCIe NVMe SSD Wechselrahmen
Der ToughArmor MB601M2K-1B ist der weltweit erste M.2 NVMe Hot Swap Wechselrahmen der M.2 PCIe NVMe SSDs aller Längen und Marken inklusive Samsung, Western Digital, Intel, Crucial, Corsair, Adata und mehr mit Übertragungsraten von bis zu 32Gbps unterstützt.Weitere Informationen: | | weight: | 0.617 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.117 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 100,23* | € 120,43* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 104,22* | € 124,72* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 121,02* | € 143,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,63* | € 144,19* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 124,68* | € 148,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|