Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB601M2K-1B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB601M2K-1B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Icy Dock MB601M2K-1B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Icy Dock MB601M2K-1B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Icy Dock MB601M2K-1B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Icy Dock MB601M2K-1B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Icy Dock MB601M2K-1B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Icy Dock MB601M2K-1B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Icy Dock MB601M2K-1B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Icy Dock MB601M2K-1B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Icy Dock MB601M2K-1B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Icy Dock MB601M2K-1B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76997483
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB601M2K-1B
EAN/GTIN:
     4713227445245
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Der ToughArmor MB601M2K-1B ist der weltweit erste M.2 NVMe Wechselrahmen der M.2 PCIe NVMe SSDs aller Längen und Marken inklusive Samsung, Western Digital, Intel, Crucial, Corsair, Adata und mehr mit Übertragungsraten von bis zu 32Gbps unterstützt.

M.2 Wechselrahmen
M.2 SSDs wurden ursprünglich nicht für Hot Swap Wechsel konstruiert da die offen liegende Leiterplatte mit dem empfindlichen Anschluss nur auf 250 Steckzyklen ausgelegt ist. Mit dem MB601M2K-1B wird Ihre SSD in einen schützenden Mantel aus Metall gehüllt und verwendet ICY DOCKs auf 10.000+ Steckzyklen ausgelegten Anschluss wodurch es kinderleicht ist die SSD schnell und sicher zu installieren, auszutauschen oder zu entnehmen. Darüber hinaus schützt das geerdete Design des Anschlusses vor elektrischen Spannungsstößen und somit auch Ihre Daten. Das Wechselrahmen-Design erlaubt es Anwendern das Laufwerk im laufenden Betrieb zu wechseln und gestaltet die Systemwartung somit leicht und schnell.

Müheloser Zugriff
Die einstellbare M.2 Halterung lässt sich verschieben um alle herkömmlichen M.2 PCIe NVMe SSD Längen aufzunehmen, inklusive 2230 (30mm), 2242 (42mm), 2260 (60mm), 2280 (80mm) und 22110 (110mm). Die Halterung rastet in das Schraubenloch der SSD um diese ohne Schraube zu fixieren und erspart Ihnen so die Mühe mit der leicht zu verlierenden Schraube während sie gleichzeitig vor Vibrationen schützt.

Überlegene Leistung
Durch die Konstruktion mit dem neuesten U.2 (SFF-8639) Interface das die volle NVMe Bandbreite von bis zu 32Gbps unterstützt ist der ToughArmor MB601M2K-1B bis zu 5x schneller als der SATA Standard und somit ideal für datenintensive Anwendungen wie Enterprise-Server, Datenzentren oder Foto- / Video-Workstations.

Robuste Konstruktion
Ein robustes Vollmetall-Gehäuse, der Tray und auch die Halterung helfen dabei eine lange Lebensdauer der SSD sicherzustellen und tragen zu einer effektiven Wärmeableitung bei. Ein in das Gehäuse integriertes Antivibrations-Design schützt vor Schäden durch Erschütterungen.
Der einzigartig entwickelte Tray bietet einen integrierten Aluminiumkühlkörper und Wärmeleitpads für eine maximale passive Wärmeableitung.
Diese Wärme wird effizient durch eine Vielzahl an strategisch platzierten Lüftungsöffnungen abgeleitet wodurch der Wechselrahmen in Kombination mit Gehäuselüftern zu dem Schutz Ihrer SSDs vor Überhitzung selbst unter hoher Last beiträgt.

Vollgepackt mit Features
Eine in den Tray / Einschub integrierte Status-LED zeigt an ob die SSD betriebsbereit ist und ob darauf zugegriffen wird. Befindet sich keine SSD in dem Tray bleibt die LED ausgeschaltet um Strom zu sparen.
Für ein zusätzliches Maß an physischem Schutz bietet das Sicherheitsschloss die Möglichkeit Ihre SSD vor ungewolltem Zugriff zu schützen. Gerade in öffentlich zugänglichen Räumen, bei militärischen Anwendungen oder in Fahrzeugsystemen ist diese Option sinnvoll.
Sollte kein Tray in dem Wechselrahmen eingesetzt sein, so schützt die integrierte Staubklappe vor Verschmutzungen die ansonsten den internen Anschluss verstopfen oder zu erhöhtem Verschleiß beitragen können.

Kompatibel zu MB601VK-1B
Unterstützt U.2 und M.2 SSDs in Kombination mit dem ToughArmor MB601VK-1B. Da beide Modelle einen identischen Wechselrahmen verwenden und sich nur die Trays / Einschübe unterscheiden können diese problemlos untereinander ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.2 mm
Tiefe
168.7 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
546 g
Paketgewicht
618 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Access, Leistung
Sperrschloss
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Leistungen
Datenübertragungsrate
32 Gbit/s
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 65 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.