| |
|
| Artikel-Nr.: 832-325693 Herst.-Nr.: 70958 EAN/GTIN: 5060180392871 |
| |
|
| | |
| Innovative Lösungen für den Freigang oder die Fütterung Ihres Haustieres. Die neueste Innovation von Sure Petcare ist der Animo. Dieser Halsbandanhänger dient zum besseren Verständnis der Gesundheit und des Wohlbefindens Ihres Hundes. Animo lernt und interpretiert die individuellen Aktivitäts- und Verhaltensmuster Ihres Hundes. Rund um die Uhr am Halsband getragen, kann er einen umfassenden Einblick in dessen Leben geben. Morgenspaziergänge, ein Nickerchen unterm Esstisch, den Postboten anbellen… Der Alltag Ihres Hundes ist aktiongeladen und nun können Sie alles nachverfolgen. Animo erfasst täglich die Gesamtdauer, die Ihr Hund aktiv ist. So können Sie sichergehen, dass er ausreichend Bewegung bekommt und somit rundum fit bleibt. Sobald am Halsband Ihres Hundes angebracht, beginnt Animo mit der Sammlung von Daten. In den ersten 7 Tagen lernt das Gerät die für Ihren Hund typische Aktivität. Danach können Sie tägliche Aktivitätsziele einstellen. Ist das Tagesziel zur Aktivität als Hauptziel eingestellt, erhalten Sie eine Notifikation, wenn dieses erreicht wurde. Als Aktivität qualifizieren Laufen und Rennen sowie alle ähnlichen Bewegungen, wie zum Beispiel das Spielen. Mithilfe von Animo können Sie Tagesziele einstellen und die Fortschritte Ihres Hundes über die App beobachen. Langzeittrends können durch die übersichtlichen Diagramme abgelesen werden. Animo warnt Sie, wenn das Verhalten Ihres Hundes signifikante Änderungen in Bezug auf das Bellen, Kratzen und Schütteln aufweist. Sie können Änderungen der Schlafqualität langfristig observieren und somit Störfaktoren elimieren oder gesundheitliche Probleme aufdecken. Erlauben Sie Freunden und Verwandten, die aktuellen Daten von Animo mit der App zu synchronisieren, sodass jedes Mitglied Ihres "Haushalts" Zugang zu den aktuellsten Daten hat. Weitere Informationen: | | weight: | 0.091 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gadget |
| | |
| |