Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts PCH B:120-210mm Max.10KG Schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts PCH B:120-210mm Max.10KG Schw.
Neomounts PCH B:120-210mm Max.10KG Schw.
Artikel-Nr.:
     832-324715
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     CPU-W100BLACK
EAN/GTIN:
     8717371447014
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Die Neomounts PC Halterung, Modell CPU-W100BLACK, ermöglicht es Ihnen, einen Computer an der Wand zu montieren. Diese PC-Halterung schafft einen ordentlichen und sauberen Schreibtisch, weil sie keinen wertvollen Platz auf dem Schreibtisch verwendet. Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer CPU aufgrund der Reduktion in diereduzierten Aufnahme von Staub und Schmutz vom Fußboden. Halten Sie den Arbeitsplatz ordentlich ohne Computer auf den Boden. Diese Neomounts PC-Halterung ermöglicht die vertikale Installation von Computern. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten den Arbeitsplatz schön und ordentlich. Einfach in der Breite und Tiefe einzustellen passend zu den meisten Desktop-und Tower-PCs. Die angeführten Daten zeigen, maximale und minimale Breite der Halterung. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
weight:
2.383 kg
height:
0.160 m
width:
0.185 m
depth:
0.245 m
Weitere Suchbegriffe: newstar cpu halter, cpu halter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,95*
€ 33,98*
€ 4,50*
ab € 24,92*
€ 34,02*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 25,54*
€ 34,93*
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 27,62*
€ 37,64*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 28,56*
€ 38,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-D025BLACK
ab € 14,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-D075BLACK
ab € 30,09*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-D075BLACK/LK
ab € 41,91*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-D100BLACK
ab € 40,82*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-D100SILVER
ab € 43,36*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-D200BLACK
ab € 37,79*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-D200SILVER
ab € 37,27*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-D250BLACK
ab € 51,23*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-M100BLACK
ab € 15,71*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NM-CPU100BLACK
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.