Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip PC-Halterung VESA-Computer bis 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip PC-Halterung VESA-Computer bis 5kg
Equip PC-Halterung VESA-Computer bis 5kg
Artikel-Nr.:
     832-321913
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650890
EAN/GTIN:
     4015867222164
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Mit der multifunktionalen dünnen Mini-PC-Halterung 650890 von equip® war es noch nie so einfach, Ihren Mini-PC an einen bequemen und zugänglichen Ort zu positionieren. Der Halter ermöglicht eine ordentliche Montage, statt Platz zu verschwenden! Das universelle Design passt sich den Abmessungen Ihres Mini-PCs an, während der Halter an verschiedenen Oberflächen befestigt werden kann: VESA-Befestigungen, direkt an einem Schreibtisch oder beispielsweise an einem Monitorhalter. Für eine sichere Befestigung sind Gurte im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
weight:
0.660 kg
height:
0.096 m
width:
0.134 m
depth:
0.174 m
Weitere Suchbegriffe: cpu halter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,96*
€ 10,14*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 8,21*
€ 11,88*
4 Tage
696
€ 1,00*
ab € 14,57*
€ 20,75*
€ 3,50*
ab € 17,89*
€ 24,96*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.