Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-321838 Herst.-Nr.: 5622501 EAN/GTIN: 0043859530038 |
| |
|
| | |
| - Leistungsstarkes Drahtbindegerät gibt gedruckten Dokumenten ein hochwertiges, professionelles Finish - Stanzt elektrisch mühelos bis zu 20 Blatt gleichzeitig - Stanzkapazität 20 Blatt (80g/m² Papier), Bindekapazität 130 Blatt mit max. 14mm Drahtbinderücken - Stanzkopfauswahl für Dokumente im A4 und A5 Format - Fixierbare Einstellung zur Schließung des Binderückens - Einstellbarer Randanschlag zur genauen Ausrichtung des Papiers - Nach vorne herausziehbares Ablagefach für Bindezubehör mit patentierter Dokument- und Binderückenmessfunktion zur schnellen Auswahl des passenden Binderückens - Inkl. Starterkit für 20 Dokumente Weitere Informationen: | | weight: | 15.438 kg | height: | 0.220 m | width: | 0.510 m | depth: | 0.600 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastikbindegerät fellowes, plastik bindegerät, drahtbindegerät 3:1 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 501,16* | € 567,98* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 490,05* | € 567,98* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,46* | € 589,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 535,64* | € 600,04* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,45* | € 641,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|