| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-1568412 Herst.-Nr.: 5622501 EAN/GTIN: 0043859530038 |
| |
|
| | |
| - Leistungsstarkes Drahtbindegerät gibt gedruckten Dokumenten ein hochwertiges, professionelles Finish
- Stanzt elektrisch mühelos bis zu 20 Blatt gleichzeitig - Stanzkapazität 20 Blatt (80g/m² Papier), Bindekapazität 130 Blatt mit max. 14mm Drahtbinderücken - Stanzkopfauswahl für Dokumente im A4 und A5 Format - Fixierbare Einstellung zur Schließung des Binderückens - Einstellbarer Randanschlag zur genauen Ausrichtung des Papiers - Nach vorne herausziehbares Ablagefach für Bindezubehör mit patentierter Dokument- und Binderückenmessfunktion zur schnellen Auswahl des passenden Binderückens - Inkl. Starterkit für 20 Dokumente
Weitere Informationen: Technische Details | Kontrollmethode | Elektro | | Bindefähigkeit | 130 Blätter | | Locherkapazität | 20 Blätter | | Produktfarbe | Graphit | | Gehäusematerial | Metall | Gewicht und Abmessungen | Breite | 506 mm | | Tiefe | 452 mm | | Höhe | 154 mm | | Gewicht | 12880 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84401090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastikbindegerät fellowes, plastik bindegerät, drahtbindegerät 3:1 |
| | |
| |