Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology NAS UC3200 12bay 19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology NAS UC3200 12bay 19"
Synology NAS UC3200 12bay 19"
Artikel-Nr.:
     832-321203
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     UC3200
EAN/GTIN:
     4711174723126
Suchbegriffe:
Barebone Server
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Internes SSD
Für zuverlässige und hochverfügbare iSCSI-Dienste
Die beiden Controller im Synology UC3200 bilden in nur einem Gehäuse eine High-Availability-Architektur. Falls einer ausfallen sollte, kann der andere automatisch übernehmen für unterbrechungsfreien Betrieb.

12 x 3,5"/2,5" HDD/SSD
Hochleistungs-Einschübe mit SAS-Schnittstelle und einer maximalen Bruttokapazität von 576 TB. Mit Unterstützung für selbstverschlüsselnde Festplatten (SED) bietet der UC3200 höchste Datensicherheit auf Hardware-Ebene.

Redundante Stromversorgung
Modulares und austauschbares 500W-Netzteil verhindert Unterbrechungen bei einem Stromausfall.

Aktiv/aktiv-Controller-Modul
Zwei Controller-Module sind gleichzeitig aktiv für hohe Leistung und unterbrechungsfreie iSCSI-Dienste.

PCIe 3.0-Steckplatz
Erhöhen Sie die Netzwerkbandbreite noch zusätzlich mit optionalen 10GbE/25GbE-Netzwerkkarten.

2 x 1GbE & 1 x 10GbE
Integrierte RJ45-Schnittstellen mit 1GbE und 10GbE und Unterstützung für Link Aggregation.

Mini-SAS-HD-Anschluss
Schließen Sie bis zu 2 RXD1219sas an für flexible Volume-Erweiterung mit Plug-and-Play.

Mini-SAS-HD-Anschluss
Schließen Sie bis zu 2 RXD1219sas an für flexible Volume-Erweiterung mit Plug-and-Play.

Kompatibel mit gängigen Virtualisierungssystemen
Optimiert für Virtualisierung.

- Durch die Integration von VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V® und VAAI können Speicheroperationen ausgelagert und die Recheneffizienz optimiert werden.
- Unterstützt Windows Offloaded Data Transfer (ODX), um Datenübertragungen und Datenmigration zu beschleunigen.
- Mit Unterstützung von OpenStack® Cinder können Sie den Synology UC3200 als blockbasierte Speicherkomponente einsetzen.
- Dank Kompatibilität mit dem iSCSI-Industriestandard ALUA können die Hosts die optimalen Pfade erkennen und Leistung und Effizienz der Datenübertragung erhöhen.

Ein exklusiv für iSCSI entwickeltes System
Mit dem besonders intuitiven Betriebssystem DSM UC können Sie beide Controller über ein einziges Portal verwalten. Integrierte Anwendungen zur Systemüberwachung zeigen den aktuellen Status auf einen Blick an und verschicken bei wichtigen Ereignissen sofort Benachrichtigungen, damit IT-Administratoren stets über potenzielle Probleme informiert sind und schnellstmöglich reagieren können.

Schützen Sie Ihre wichtigen Daten
Snapshot Replication wird mit dem Btrfs-Dateisystem realisiert und bietet planbaren und praktisch sofortigen Schutz für Daten. Mit Unterstützung für bis zu 4.096 systemweite Schnappschüsse für lokale Volumes oder externe Server bietet der UC3200 Sicherheit durch anwendungskonsistente Schnappschüsse und sofortige Wiederherstellung virtueller Maschinen in iSCSI LUNs in Notfällen.
Weitere Informationen:
weight:
25.000 kg
height:
0.235 m
width:
0.610 m
depth:
0.825 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 5.571,50*
€ 5.778,07*
Frei Haus
ab € 5.571,51*
€ 5.778,08*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.584,93*
€ 5.791,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 5.592,35*
€ 5.799,33*
Frei Haus
ab € 5.636,40*
€ 5.844,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.778,07*
€ 6.875,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.749,22*
€ 6.841,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.628,92*
€ 6.698,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.571,50*
€ 6.630,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.