Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZZA Geh Midi ATX Apollo 430W DF2 (W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AZZA Geh Midi ATX Apollo 430W DF2 (W)
AZZA Geh Midi ATX Apollo 430W DF2 (W)
Artikel-Nr.:
     832-316692
Hersteller:
     AZZA
Herst.-Nr.:
     Apollo 430W DF2
EAN/GTIN:
     4712839555328
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
weight:
10.000 kg
height:
0.470 m
width:
0.250 m
depth:
0.510 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.