Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-315902 Herst.-Nr.: 527701 EAN/GTIN: 4005546502632 |
| |
|
| | |
| Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Impulsgeber für den Wandel in der Arbeitswelt. DURABLE unterstützt die Datenarchivierung mit professionellem IT-Zubehör für die übersichtliche Aufbewahrung von Speichermedien. • Ringbuch mit 12 Hüllen für die Ablage von 96 CDs/DVDs • Mit Einsteckschild zur Rückenbeschriftung • Farbbezeichnung bezieht sich auf die Farbe des Ordnerrückens • Maße: 325 x 335 x 40 (B x H x T) Weitere Informationen: | | weight: | 0.658 kg | height: | 0.042 m | width: | 0.320 m | depth: | 0.326 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Ordner, CD-Ringbuch, CD/DVD-Ordner, DVD-Ordner, DVD-Ringbuch, DVD Hülle, cd leerhüllen, dvd hülle, cd-ordner durable, Ordnen,Archivieren,Verstauen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,56* | € 14,86* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 10,69* | € 14,92* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,61* | € 15,22* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,08* | € 16,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,97* | € 17,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|