Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen, selbstklebende Rückseite A4 Farbe gelb/schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE4944130
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4944130
EAN/GTIN:
     4005546406541
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Info-Rahmen, Rückseite selbstklebend mit Magnetverschluss

Anwendung
Ideal für Alarmpläne (Farbe rot), Warn- und Sicherheitshinweise (Farbe rot), Maschinen-, Betriebsanweisungen (Farbe blau), Gefahrenstoffverordnung (Farbe orange), technische Zeichnungen und Stücklisten. Durch die transparente Trägerfolie auf Glasflächen beidseitig sichtbar.

Ausführung
• Magnettasche aus PVC-Hartfolie mit selbstklebender Rückseite
• klebt auf glatten Oberflächen, z.B. Glas, Holz oder Metall
• ablösbar und wiederverwendbar auf glatten Oberflächen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Anzahl Stück pro Paket:
2 STK
Ausführung:
Selbstklebung
Breite:
238 mm
Farbe:
Gelb | Schwarz
Höhe:
324 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a4, aushangtafel, durable hinweistafel, Klarsichttafeln, Wandsichttafelsystem, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, DURABLE
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,21*
€ 17,44*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,12*
€ 17,47*
11 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,56*
€ 17,98*
Lager 245
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 14,34*
€ 19,07*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,57*
€ 19,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,19*
€ 21,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,34*
€ 17,06
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
4944131
ab € 13,46*
Ähnlich
Durable
4944132
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.