Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-315728 Herst.-Nr.: 5349702 EAN/GTIN: 0077511534973 |
| |
|
| | |
| - Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen. - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität. - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode. - 38mm Binderücken geeignet für 281-340 Seiten. - Packungsgröße 50 Stück - Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 340 Blatt. Weitere Informationen: | | weight: | 1.309 kg | height: | 0.131 m | width: | 0.200 m | depth: | 0.326 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 13,43* | € 19,15* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,35* | € 19,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,23* | € 20,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|