Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Geodreieck 32cm glasklar grün hinterlegt 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M+R Geodreieck 32cm glasklar grün hinterlegt 10 Stück
M+R Geodreieck 32cm glasklar grün hinterlegt 10 Stück
Artikel-Nr.:
     832-309910
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     723320000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Geodreieck 32cm glasklar grün hinterlegt

Geometriedreieck 32cm, gegenläufige Grad-Skala, Skala grün hinterlegt, abnehmbarer Griff, im Etui


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.953 kg
height:
0.040 m
width:
0.180 m
depth:
0.410 m
Weitere Suchbegriffe: m+r geodreieck 320mm, geo dreieck, geodreieck 32 cm, PapierBüroSchreibwar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.