Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD COMfortel WS-500S IP-DECT Server single polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUERSWALD COMfortel WS-500S IP-DECT Server single polarweiß
AUERSWALD COMfortel WS-500S IP-DECT Server single polarweiß
Artikel-Nr.:
     832-309802
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90686
EAN/GTIN:
     4019377906866
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das IP-DECT-Singlecell-System von Auerswald mit Potenzial zu Größerem

Eines für alle: Das COMfortel WS-500S ist von Haus aus das günstige Singlecell-System für den Einstieg in die IP-DECT-Welt. Bereits in dieser Version werden bis zu 8 gleichzeitige Gespräche unterstützt und bis zu 20 Handteile können angemeldet werden. Damit ist dies die ideale Basis für Büros, Praxen und kleinere Unternehmen.

Das Beste daran: Durch eine einfache Freischaltung kann diese Basis auf das Multicell-System WS-500M mit bis zu 250 Mobilteilen und bis zu 60 parallelen Anrufen erweitert werden.

DECT-Technologie ist digital und verschlüsselt. Sie bietet daher umfassende Sicherheit. Drahtloses Belauschen eines Gesprächs ist nicht möglich. Die Netzwerksicherheit des WS-500S wird zusätzlich durch SIP-Sicherheit verstärkt. Ende-zu-Ende-Sicherheit ist daher gewährleistet.
Weitere Informationen:
weight:
0.405 kg
height:
0.065 m
width:
0.160 m
depth:
0.220 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 127,89*
€ 159,11*
1 Tag
64
€ 2,90*
ab € 131,42*
€ 163,74*
€ 5,00*
ab € 134,50*
€ 166,31*
€ 4,70*
ab € 134,86*
€ 166,64*
3 Tage
3
€ 6,00*
ab € 137,64*
€ 169,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.