Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TS VROC Key Module by Intel -Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo TS VROC Key Module by Intel -Premium
Lenovo TS VROC Key Module by Intel -Premium
Artikel-Nr.:
     832-309787
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XH0Q89603
EAN/GTIN:
     0192330236645
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
lenovo raid controller
Weitere Informationen:
weight:
0.025 kg
height:
0.025 m
width:
0.055 m
depth:
0.115 m
Weitere Suchbegriffe: raid controller, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 243,86*
€ 283,04*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,68*
€ 284,40*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,04*
€ 336,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,56*
€ 323,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,86*
€ 290,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.