Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-309731 Herst.-Nr.: 30600-19 EAN/GTIN: 4009212255105 |
| |
|
| | |
| Die stabilen Münzhüllen mit 30 Fächern für Geldstücke bis zu einem Durchmesser von 35 mm sind die ideal zum übersichtlichen Aufbewahren und Sammeln von Münzen. Die Münzblätter passen perfekt in die Alben von Pagna und halten eingelegtes Geld dank der Klappe in vielen kleinen Taschen sicher fest - so können die Münzalben Stück für Stück erweitert werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.090 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.240 m | depth: | 0.310 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,06* | € 3,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,19* | € 3,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,29* | € 4,13* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,05* | € 6,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,37* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|