Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoolerMaster Geh Midi Silencio S600 (B) USB 3.2/Steel side


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoolerMaster Geh Midi Silencio S600 (B) USB 3.2/Steel side
CoolerMaster Geh Midi Silencio S600 (B) USB 3.2/Steel side
Artikel-Nr.:
     832-309204
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MCS-S600-KN5N-S00
EAN/GTIN:
     4719512087398
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
weight:
8.400 kg
height:
0.471 m
width:
0.209 m
depth:
0.478 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
€ 6,90*
ab € 76,56*
€ 98,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 85,63*
€ 109,44*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 89,94*
€ 115,04*
€ 6,90*
ab € 127,87*
€ 160,91*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 137,62*
€ 173,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
MCS-S400-KN5N-S00
ab € 67,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.