Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Intel Xeon Silver 4208 8C 2.10 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Intel Xeon Silver 4208 8C 2.10 GHz
Fujitsu Intel Xeon Silver 4208 8C 2.10 GHz
Artikel-Nr.:
     832-306022
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4082-L108
EAN/GTIN:
     4063872060875
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
weight:
0.225 kg
height:
0.065 m
width:
0.125 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, CPUs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 638,53*
€ 710,53*
Frei Haus
ab € 704,34*
€ 783,26*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,53*
€ 845,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,55*
€ 841,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,66*
€ 829,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,37*
€ 808,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,53*
€ 759,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.