Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology NAS DS419slim 4bay 2.5" HDD/SSD miniNAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology NAS DS419slim 4bay 2.5" HDD/SSD miniNAS
Synology NAS DS419slim 4bay 2.5" HDD/SSD miniNAS
Artikel-Nr.:
     832-305306
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS419SLIM
EAN/GTIN:
     4711174723423
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
weight:
1.070 kg
height:
0.195 m
width:
0.170 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: synology nas 2,5", storage server, synology nas, NAS-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,34*
€ 451,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,46*
€ 449,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,96*
€ 436,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,88*
€ 423,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,34*
€ 391,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.