Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Präsentationsdeckb. Transp. PVC 300 MIC A4 100PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Präsentationsdeckb. Transp. PVC 300 MIC A4 100PK
Fellowes Präsentationsdeckb. Transp. PVC 300 MIC A4 100PK
Artikel-Nr.:
     832-305223
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53763
EAN/GTIN:
     0077511537639
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
- Ideal zur Verwendung als vorderes Deckblatt eines gebundenen Dokuments - Farbe: transparent - Leichtes/mittelschweres 200 Mikron starkes PVC Deckblatt - 100 Stück pro Pack - Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen
Weitere Informationen:
weight:
2.298 kg
height:
0.030 m
width:
0.210 m
depth:
0.300 m
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,31*
€ 16,10*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,32*
€ 16,11*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,57*
€ 17,72*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,81*
€ 17,72*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,83*
€ 18,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
CE013080E
ab € 15,03*
Ähnlich
Fellowes
5376001
ab € 0,0914*
Ähnlich
Fellowes
5376102
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.