Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt A4 300mic PVC transparent VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblatt A4 300mic PVC transparent VE=100 Stück
Deckblatt A4 300mic PVC transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL53763
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53763
EAN/GTIN:
     0077511537639
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Präsentationsdeckblatt PVC
  • Material: PVC
  • zur Verwendung als vorderes Deckblatt für gebundene Dokumente im Format A4
  • Stärke/Gewicht: 300 Mikrometer
  • Farbe außen/innen: transparent/transparent
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St./Retail Verpackung
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
2.34 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Fellowes
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
300 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, deckblatt a4 fellowes transparent, deckfolien a4, deckfolie, Deckblätter, Drahtbindung, Klarsichtdeckel, Klemmschienen, Spiralbindung
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,34*
€ 16,23*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,32*
€ 16,24*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 12,09*
€ 17,70*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,53*
€ 17,84*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,88*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
CE013080E
ab € 14,98*
Ähnlich
Fellowes
5376001
ab € 0,0913*
Ähnlich
Fellowes
5376102
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.