Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Hüllenregister A4 5tlg transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Hüllenregister A4 5tlg transparent
DURABLE Hüllenregister A4 5tlg transparent
Artikel-Nr.:
     832-304181
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     663019
EAN/GTIN:
     4005546640181
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Hüllenregister
Prospekthüllenregister
Zeit sparen durch bessere Übersicht: DURABLE Register überzeugen mit hoher Qualität und großer Variantenvielfalt - perfekt für eine geordnete Aufbewahrung und Archivierung von Dokumenten. Transparentes Hüllenregister mit umschweißten, farbigen Taben Mit bedruckten Taben 1-5 und blanko Einsteckschildern zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT ® Teilung/Blatt: 5 Universallochung Für Format: Volldeckend DIN A4 hoch Maße: 302 x 235/250 mm
Weitere Informationen:
weight:
0.130 kg
height:
0.010 m
width:
0.250 m
depth:
0.302 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,14*
€ 5,18*
4 Tage
unbekannt
5
€ 4,50*
ab € 3,358*
€ 5,358*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,25*
€ 5,37*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,78*
€ 6,18*
1
€ 5,50*
ab € 3,76*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
673027
ab € 0,46*
Ähnlich
Durable
673727
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
644010
ab € 1,01*
Ähnlich
Durable
622005
ab € 2,32*
Ähnlich
Durable
682019
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.