Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-303318 Herst.-Nr.: BNEU950DE EAN/GTIN: 8719274671978 |
| |
|
| | |
| Kompakte kabelgebundene Tastatur, damit Sie jederzeit und überall inline arbeiten können.
Kompakt, aber fully loaded. Das UltraBoard 950 ist eine kompakte Tastatur. Nehmen Sie sie überall hin mit und arbeiten Sie dank ihrer kompakten Größe auf gesündere und ergonomischere Weise. Das UltraBoard 950 wurde gemäß nach den ergonomischen Anforderungen für Tastaturen entwickelt. Die Tastatur verfügt über einen Scherenmechanismus, einen Tastenmittenabstand von 19 mm und konkave Tasten in der Farbe Weiß mit dunkler Beschriftung. Diese Eigenschaften der Tasten versprechen eine bequeme und präzise Art des Tippens und minimale Tippfehler. Darüber hinaus verfügt diese Tastatur über nützliche Funktionen wie Hotkeys bzw. Tastenkürzel, integrierte Multimediatasten und Status-LEDs, die Ihnen ein effizienteres Arbeiten ermöglichen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.455 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.165 m | depth: | 0.300 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 51,72* | € 65,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,50* | ab € 52,14* | € 65,68* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 52,97* | € 66,89* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,26* | € 68,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,83* | € 69,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|