Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-300735 Herst.-Nr.: BNEGTBNUM EAN/GTIN: 8717399991261 |
| |
|
| | |
| Goldtouch Numeric Die Goldtouch Numeric ist das ideale Zubehör für Sie, wenn Sie während Ihres Arbeitstages viele Daten eingeben müssen.
Die externe Goldtouch Numeric kann frei positioniert werden, um eine möglichst komfortable Positionierung zu gewährleisten. Dies ermöglicht die optimale Platzierung der Numeric auf Ihrem Schreibtisch für mehr Komfort. Darüber hinaus hat die Goldtouch Numeric ein klares taktiles Feedback, ist Plug-and-Play-fähig und verfügt über zwei praktische USB-Anschlüsse. Mit der Goldtouch Numeric können Sie produktiv große Datenmengen eingeben und so effizienter arbeiten und Ihre persönliche Leistung steigern.
Taktile Rückmeldung. Der Goldtouch-Ziffernblock bietet eine hervorragende taktile Rückmeldung, so dass Sie nicht zu fest aufdrücken und Ihre Handgelenke belasten müssen. Dieser Ziffernblock hat ein klares taktiles Gefühl und das richtige Maß an hörbarem Feedback. Dieses Gleichgewicht zwischen der Erkennung des Druckpunkts und der Tastendruckkraft verspricht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Stärke der Betätigung und der Geschwindigkeit des Tippens.
Plug-and-Play. Die Goldtouch Numeric kann an den Computer angeschlossen werden, ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist. Stecken Sie einfach das USB-Kabel in Ihren Computer oder einen freien USB-Anschluss und beginnen Sie zu arbeiten.
Zwei zusätzliche USB-Anschlüsse. Die Goldtouch Numeric verfügt über zwei stromsparende USB-Erweiterungsanschlüsse. Mit den beiden USB-Anschlüssen sind Sie flexibler denn je, denn Sie können sie für Mäuse, USB-Speichersticks oder andere Geräte mit Stromanschluss verwenden.
Tolle Eigenschaften. Die LED auf der Oberseite des Goldtouch Numeric zeigt an, ob das Tastenfeld angeschlossen und betriebsbereit ist. Diese Numeric ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Insgesamt verfügt dieser Ziffernblock über 22 Tasten, darunter Escape, Backspace und Tab. Mit der NumLock-Taste können Sie die integrierten Navigationstasten einschalten und bequem die Funktionen: zur Startseite gehen, nach oben und unten blättern, beenden, einfügen und löschen nutzen. Die integrierten Navigationstasten führen zu mehr Effizienz. Weitere Informationen: | | weight: | 0.300 kg | height: | 0.017 m | width: | 0.050 m | depth: | 0.014 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 65,46* | € 85,04* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,52* | € 94,31* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 73,25* | € 94,32* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,68* | € 94,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|