Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 8x GE GTL-2091 12x10GSFP+19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 8x GE GTL-2091 12x10GSFP+19"
LevelOne Switch 8x GE GTL-2091 12x10GSFP+19"
Artikel-Nr.:
     832-290951
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GTL-2091
EAN/GTIN:
     4015867208366
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
"Der LevelOne GTL-2091 aus unserer neuesten Generation L3 Managed Gigabit Switches, bietet acht Gigabit RJ45 Ports und zwölf 10G SFP+ Ports. Die eingebauten High-Density-SFP-Ports ermöglichen es verschiedene SFP-Transceiver einzubauen, die die notwendigen Glasfaserverbindungen für den Aufbau der Infrastruktur von Netzwerken bereitstellen. Er bietet darüber hinaus auch einen AC-Dual-Power-Failover, durch zwei Netzteilen, der den weiteren Betrieb unabhängig von einem einzelnen Ausfall der Stromquelle ermöglicht.

Der GTL-2091 mit seinen leistungsstarken Layer3-Funktionen (IPv4/v6 static route, RIP v1/v2, OSPF v2/v3, BGP, PIM-DM, PIM-SM). Der Switch unterstützt auch die fortschrittlichste IPv6-Verwaltung, IPv6-Sicherheit und IPv6-Multicast-Kontrolle im Einklang mit dem Wachstum der IPv6-Bereitstellung. ISPs können so ihre Dienste für Privatanwender erweitern, indem sie ein zuverlässigeres und widerstandsfähigeres Netzwerk und erweiterte OAM-Funktionen (Operations, Administration and Maintenance) bereitstellen, um Service-Level-Vereinbarungen zu gewährleisten. So unterstützt Sie dieser Switch den Betrieb zu skalieren, um dem Geschäftswachstum, den Einsparungen bei den Betriebskosten und der einfachen Verwaltung, die heute gefordert wird, gerecht zu werden."
Weitere Informationen:
weight:
5.630 kg
height:
0.446 m
width:
0.093 m
depth:
0.594 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 770,89*
€ 831,15*
€ 4,99*
ab € 791,90*
€ 859,81*
Frei Haus
ab € 818,93*
€ 882,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 828,82*
€ 894,21*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 896,17*
€ 972,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,15*
€ 989,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,65*
€ 987,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,22*
€ 972,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,48*
€ 952,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,89*
€ 917,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.