Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-288721 Herst.-Nr.: BNES840DNUM EAN/GTIN: 8717399991001 |
| |
|
| | |
| S-board 840 Numeric Die perfekte Ergänzung zu Ihrer Kompakttastatur, wenn Sie regelmäßig Zahlen eingeben und gleichzeitig nicht auf die Vorteile einer ergonomischen Kompakttastatur verzichten wollen.
Mit diesem externen Ziffernblock können Sie abwechselnd mit der linken und der rechten Hand arbeiten und ihn flexibel weglegen, wenn Sie den Ziffernblock nicht benötigen. Für effizientes und komfortables Tippen verfügt das S-board 840 Design Numeric über einen Scherenmechanismus für die Tasten, einen Tastenmittenabstand von 19 mm, reflexionsarme weiße Tasten mit dunkler Beschriftung und eine konkave Tastenform. Dieser externe Ziffernblock verfügt über eine Taschenrechnerfunktion mit acht nützlichen Zusatztasten, praktische integrierte Navigationstasten, zwei LED-Anzeigen zum Ein- und Ausschalten und für NumLock. Mit dem S-Board 840 Numeric können Sie nicht nur produktiv große Datenmengen eingeben, sondern auch den großartigen Taschenrechnermodus nutzen, um effizienter zu arbeiten und Ihre persönliche Leistung zu steigern. Weitere Informationen: | | weight: | 0.120 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.155 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 38,56* | € 50,83* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 39,87* | € 52,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,50* | ab € 41,49* | € 54,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,43* | € 57,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,53* | € 57,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|