Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRACTAL DESIGN Geh DEFINE S2 Vision Blackout


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRACTAL DESIGN Geh DEFINE S2 Vision Blackout
FRACTAL DESIGN Geh DEFINE S2 Vision Blackout
Artikel-Nr.:
     832-286200
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-DEF-S2V-BKO-TGD
EAN/GTIN:
     7340172701767
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

FRACTAL DESIGN DEFINE S2 Vision Blackout


Das Define S2 Vision wurde mit dem Ziel entwickelt, herausragendes Design und hohe Funktionalität zu vereinen. Dank des fast ausschließlich aus Tempered Glass bestehendem Äußeren kannst du die ganze Eleganz deines Systems aus jedem Blickwinkel genießen. Ziehe mit dem Define S2 Vision RGB alle Blicke auf deine Hardware oder wähle die Blackout Edition mit dezenterer, aber ebenso beeindruckender Eleganz.

Doch der Fokus auf ein makelloses Design bedeutet keinesfalls Einbußen bei der Performance! Das Define S2 Vision bietet beispiellose Kühlleistung mit breiter Unterstützung für Luft- und Wasserkühlungen, vier PWM Lüfter und einem innovativen Top Panel, das an der Oberseite auf Knopfdruck den Wechsel von Tempered Glass zu weiteren Lüfterpositionen ermöglicht.

Zusätzlich verfügt das Define S2 Vision über vorgebohrte Montageplätze für Pumpen, Halterungen für Ausgleichsbehälter, den Nexus 9P Fan Hub mit neun PWM Anschlüssen, Unterstützung des Flex VRC-25 Riser-Kabels für die vertikale Montage von GPUs und natürlich schraubenlose Tempered Glass Seitenteile. Die RGB Version bietet außerdem ein perfekt synchrones Farbspektakel mit vier Prisma PWM ARGB Lüftern und 400mm ARGB LED Strip, sowie die Option zur einfachen Steuerung mittels Adjust R1 RGB Controller.

Ob dein System nun Bühne für pure Hardware Power oder doch das elegante Abbild eines Kunstwerks sein soll, das Define S2 Vision ist aus jedem Winkel ein Blickfang.

Das Define S2 Vision wurde mit dem Ziel entwickelt, herausragendes Design und hohe Funktionalität zu vereinen. Dank des fast ausschließlich aus Tempered Glass bestehendem Äußeren kannst du die ganze Eleganz deines Systems aus jedem Blickwinkel genießen. Ziehe mit dem Define S2 Vision RGB alle Blicke auf deine Hardware oder wähle die Blackout Edition mit dezenterer, aber ebenso beeindruckender Eleganz.

Doch der Fokus auf ein makelloses Design bedeutet keinesfalls Einbußen bei der Performance! Das Define S2 Vision bietet beispiellose Kühlleistung mit breiter Unterstützung für Luft- und Wasserkühlungen, vier PWM Lüfter und einem innovativen Top Panel, das an der Oberseite auf Knopfdruck den Wechsel von Tempered Glass zu weiteren Lüfterpositionen ermöglicht. Zusätzlich verfügt das Define S2 Vision über vorgebohrte Montageplätze für Pumpen, Halterungen für Ausgleichsbehälter, den Nexus 9P Fan Hub mit neun PWM Anschlüssen, Unterstützung des Flex VRC-25 Riser-Kabels für die vertikale Montage von GPUs und natürlich schraubenlose Tempered Glass Seitenteile.

Ob dein System nun Bühne für pure Hardware Power oder doch das elegante Abbild eines Kunstwerks sein soll, das Define S2 Vision ist aus jedem Winkel ein Blickfang.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
12.940 kg
height:
0.650 m
width:
0.330 m
depth:
0.540 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 173,88*
€ 209,59*
€ 3,50*
ab € 191,34*
€ 226,87*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 192,14*
€ 226,87*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.