Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-283036 Herst.-Nr.: FOOGY EAN/GTIN: 4052835266430 |
| |
|
| | |
| Das absolut trockene Mikrofasertuch „FOOGY“ ist auf Basis neuester „superhydrophilen Nanotechnologie“ entwickelt und hergestellt. Dank dieser umweltfreundlichen Technologie wird das Beschlagen, sowie die Verunreinigung der Brillengläser für längere Zeit verhindert und gleichzeitig geschützt. Vorteile • Wiederverwendbar • Umweltschonend • Weniger Verpackung • Reduzierung von Abfall • Über 200 Mal verwendbar • Hält bis zu 10 Stunden nach Anwendung Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.014 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.083 m | depth: | 0.198 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 6,75* | € 9,92* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,93* | € 10,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,08* | € 11,82* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,14* | € 11,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|