Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Switch 8-port Gbit PoE+ long range 200m 65W Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Switch 8-port Gbit PoE+ long range 200m 65W Metal
TRENDnet Switch 8-port Gbit PoE+ long range 200m 65W Metal
Artikel-Nr.:
     832-282653
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-LG80
EAN/GTIN:
     0710931161328
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
8-Port Gigabit Langstrecken-PoE+ Switch

Der 8-Port Gigabit Long Range PoE+ Switch von TRENDnet, Modell TPE-LG80, liefert Daten und Strom über Ethernet-Kabel an PoE-Geräte wie Access Points, VoIP-Telefone und IP-Kameras. Es unterstützt sowohl PoE- als auch PoE+-Geräte mit einer PoE-Gesamtleistung in Höhe von 65 Watt. Aktivieren Sie den DIP-Schalter, um das PoE+-Signal auf bis zu 200m (656 Fuß) bei 10 Mbit/s für PoE-Installationen über große Entfernungen zu erweitern. Dieser robuste Metall-Switch sorgt für eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-PoE-Vernetzung. Sein lüfterloses Design ist perfekt für leise Umgebungen, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern.

PoE+ Power

PoE-Gesamtleistung in Höhe von 65 Watt unterstützt bis zu acht Power over Ethernet Geräte.

Gigabit

Acht Fast Ethernet Ports bieten eine Schaltkapazität in Höhe von 16 Gbit/s für Edge Netzwerkinstallationen.

PoE+ Langstrecken-Switch

Aktivieren Sie den DIP-Schalter, um das PoE+-Signal auf bis zu 200m (656 Fuß) bei 10 Mbit/s
Weitere Informationen:
weight:
1.042 kg
height:
0.080 m
width:
0.135 m
depth:
0.260 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,67*
€ 55,89*
Frei Haus
ab € 55,05*
€ 57,31*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 61,24*
€ 63,77*
€ 6,95*
ab € 61,44*
€ 64,24*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 66,12*
€ 68,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.