Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-LG80 PoE+ Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-LG80 PoE+ Switch
TRENDnet TPE-LG80 PoE+ Switch
TRENDnet TPE-LG80 PoE+ Switch
TRENDnet TPE-LG80 PoE+ Switch
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1392
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-LG80
EAN/GTIN:
     710931161328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

8-Port Gigabit Langstrecken-PoE+ Switch

  • Aktivieren Sie den DIP-Schalter, um das PoE+-Signal auf bis zu 200m (656 Fuß) bei 10 Mbit/s.
  • Einfache Installation
  • Acht Gigabit PoE+ Ports
  • DIP-Schalter unterstützt VLAN-Portisolierung und QoS
  • 16 Gbit/s Schaltkapazität
  • 65 Watt PoE Leistung
  • Wandmontierbares Design
  • Stabiler Metall-Switch
  • Benutzen Sie den PoE-Splitter von TRENDnet, um nicht-PoE-fähige Geräte zu vernetzen und mit Strom zu versorgen

Der 8-Port Gigabit Long Range PoE+ Switch von TRENDnet, Modell TPE-LG80, liefert Daten und Strom über Ethernet-Kabel an PoE-Geräte wie Access Points, VoIP-Telefone und IP-Kameras. Es unterstützt sowohl PoE- als auch PoE+-Geräte mit einer PoE-Gesamtleistung in Höhe von 65 Watt. Aktivieren Sie den DIP-Schalter, um das PoE+-Signal auf bis zu 200m (656 Fuß) bei 10 Mbit/s für PoE-Installationen über große Entfernungen zu erweitern. Dieser robuste Metall-Switch sorgt für eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-PoE-Vernetzung. Sein lüfterloses Design ist perfekt für leise Umgebungen, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TPE-LG80 • Schnellinstallationsanleitung • Power-Brick ...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
8
Fast Ethernet Ports RJ-45:
8
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
65 W
Bauform:
Desktop
Abmessungen (HxBxT):
240 x 105 x 27mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
240 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
27 mm
Gewicht:
0.6 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
1.178 kg
Bruttogewicht:
1,178
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, POESwitch, PowerOverEthernetSwitches, LAN
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.