Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Switch 20-port Gbit UPoE 370W Web Smart 19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Switch 20-port Gbit UPoE 370W Web Smart 19"
TRENDnet Switch 20-port Gbit UPoE 370W Web Smart 19"
Artikel-Nr.:
     832-282648
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-204US
EAN/GTIN:
     0710931161281
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
20-Port Gigabit Web Smart Ultra PoE Switch

Der 20-Port Gigabit Web Smart Ultra PoE Switch von TRENDnet, Modell TPE-204US, bietet fortschrittliche Kameraverwaltungsfunktionen mit einer Gesamtschaltkapazität in Höhe von 40 Gbit/s. Dieser rackmontierbare IPv6-fähige Switch verfügt über eine intuitive, webbasierte Oberfläche. Fortschrittliche Verkehrsmanagement-Kontrollen mit SNMP-Überwachung machen dieses Gerät zu einer leistungsstarken Lösung für SMB-Netzwerke. Der TPE-204US bietet acht Gigabit-UPoE-Ports und acht Gigabit-PoE+-Ports mit einer Gesamtleistung von 370 Watt sowie vier Shared Gigabit-Ports (RJ-45 oder SFP). Der UPoE Standard liefert bis zu 60 Watt Leistung pro Port für Geräte wie z.B. High Power Wireless Access Points, PTZ (Schwenk-/Neige-/Zoom-) IP-Kameras und VoIP-Telefonie-Systeme.

Web Smart Verwaltung

Bietet eine benutzerfreundliche, webbasierte Verwaltungsoberfläche zur Reduzierung der Komplexität der Switch-Konfiguration und bietet eine Kombination von SMB-Verwaltungsfunktionen für eine einfache Bereitstellung.

Flexible Integration

Verwaltete Funktionen beinhalten Zugriffskontrolllisten, VLAN, IGMP Snooping, QoS, RMON, SNMP Trap und Syslog zur Überwachung und flexiblen Netzwerkintegration.

UPoE Power

Gesamtleistung in Höhe von 370 Watt PoE versorgt PoE/PoE+/UPoE Geräte mit Strom.
Weitere Informationen:
weight:
4.817 kg
height:
0.095 m
width:
0.360 m
depth:
0.510 m
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 490,83*
€ 499,62*
Frei Haus
ab € 545,81*
€ 555,30*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 583,29*
€ 592,69*
€ 6,90*
ab € 611,24*
€ 621,75*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,62*
€ 594,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,19*
€ 594,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,11*
€ 592,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,62*
€ 590,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,83*
€ 584,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.