Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 20 Port Gigbit Switch Web Smart UPoE 370W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 20 Port Gigbit Switch Web Smart UPoE 370W
TRENDnet 20 Port Gigbit Switch Web Smart UPoE 370W
Artikel-Nr.:
     7405B-993481477
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-204US
EAN/GTIN:
     0710931161281
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port

TRENDnet 20 Port Gigbit Switch Web Smart UPoE 370W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE 204US - Switch - 20 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 20 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (UPOE) + 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Shared Gigabit SFP Power Over Ethernet (PoE): UPOE PoE-Budget: 370 W Leistung: Wechselnde Stoffgeschwindigkeit: 40 Gbit/s
    Weiterleitungsrate: 29.8 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, ACL Support, GVRP, Link Aggregation, Voice VLAN, Private VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, Asymmetric VLAN Produktzertifizierungen: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP)

TRENDnet 20 Port Gigbit Switch Web Smart UPoE 370W

Produktbeschreibung:

20–Port Gigabit Web Smart Ultra PoE Switch

Der 20–Port Gigabit Web Smart Ultra PoE Switch von TRENDnet, Modell TPE–204US, bietet fortschrittliche Kameraverwaltungsfunktionen mit einer Gesamtschaltkapazität in Höhe von 40 Gbit/s. Dieser rackmontierbare IPv6–fähige Switch verfügt über eine intuitive, webbasierte Oberfläche. Fortschrittliche Verkehrsmanagement–Kontrollen mit SNMP–Überwachung machen dieses Gerät zu einer leistungsstarken Lösung für SMB–Netzwerke. Der TPE–204US bietet acht Gigabit–UPoE–Ports und acht Gigabit–PoE+–Ports mit einer Gesamtleistung von 370 Watt sowie vier Shared Gigabit–Ports (RJ–45 oder SFP). Der UPoE Standard liefert bis zu 60 Watt Leistung pro Port für Geräte wie z.B. High Power Wireless Access Points, PTZ (Schwenk–/Neige–/Zoom–) IP–Kameras und VoIP–Telefonie–Systeme.

Web Smart Verwaltung

Bietet eine benutzerfreundliche, webbasierte Verwaltungsoberfläche zur Reduzierung der Komplexität der Switch–Konfiguration und bietet eine Kombination von SMB–Verwaltungsfunktionen für eine einfache Bereitstellung.

Flexible Integration

Verwaltete Funktionen beinhalten Zugriffskontrolllisten, VLAN, IGMP Snooping, QoS, RMON, SNMP Trap und Syslog zur Überwachung und flexiblen Netzwerkintegration.

UPoE Power

Gesamtleistung in Höhe von 370 Watt PoE versorgt PoE/PoE+/UPoE Geräte mit Strom.

Technische Details:

Management–Funktionen
Switch–Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
RMON MIB RFC 1271, IPV4 MIB RFC 1213, IPV6 MIB RFC 2465, GVRP MIB IEEE 802.1Q–VLAN, LA MIB IEEE 802.3ad, LLRMON MIB RFC 1271, IPV4 MIB RFC 1213, IPV6 MIB RFC 2465, GVRP MIB IEEE 802.1Q–VLAN, LA MIB IEEE 802.3ad, LLDP MIB IEEE 802.1AB, MLD SNOOPING MIB RFC 3019, PRIVATE VLAN MIB IEEE 802.1Q, DHCPSNOOP MIB RFC 2026, QOS MIB RFC 4323, SNMP MIB RFC 3415, STP MIB RFC 4318, PNAC MIB IEEE 802.1x, VLAN MIB IEEE 802.1q, DNS MIB RFC 1611, ACL MIB, BANDWIDTH CTRL MIB, LBD MIB, MIRROR MIBDP MIB IEEE 802.1AB,
Web–basiertes Management
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge der SFP–Modul–Steckplätze
4
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
10G–Unterstützung
Nein
Head–of–Line (HOL)–Blocking
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum–Protokoll
Ja
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
40 Gbit/s
Transferrate
29,8 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
10
Virtuelle LAN–Funktionen
VLAN–Unterstützung
Ja
Multicast VLAN
Ja
Privates VLAN
Ja
VLAN Identifier (VLAN ID)
Ja
Sprach–VLAN
Ja
Tagged VLAN
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS,SNMP,SNMPv3,SSL/TLS
IGMP snooping
Ja
DHCP–Snooping
Ja
Design
Rack–Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
1U
LED–Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifizierung
CE, FCC, UL
Leistung
Geräuschpegel
52,8 dB
Puffergröße
412 KB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–279589 h
Energie
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
Stromverbrauch (in Betrieb)
25,2 W
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Anzahl der Ports Power over Ethernet plus (PoE+)
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
60 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
370 W
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–5 – 50 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 95%
Gewicht & Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3,86 kg
Verpackungsinformation
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Rackmontageset
Ja

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 551,52*
€ 616,14*
€ 1,93*
ab € 583,84*
€ 652,37*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 591,28*
€ 656,79*
€ 6,90*
ab € 619,49*
€ 688,84*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,79*
€ 781,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,97*
€ 780,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,03*
€ 769,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,54*
€ 753,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,28*
€ 703,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.