Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZZA Geh Cube ATX 802F (B/Win) 5xRGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AZZA Geh Cube ATX 802F (B/Win) 5xRGB
AZZA Geh Cube ATX 802F (B/Win) 5xRGB
Artikel-Nr.:
     832-281663
Hersteller:
     AZZA
Herst.-Nr.:
     CSAZ-802F
EAN/GTIN:
     4719867049089
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Es ist aus mit der alten und in der neuen. Und Würfel sind jetzt in. Die Cube 802 ist ein ästhetisch ansprechender und revolutionärer Fall mit seinem stützte-up Cubedesign. Mit schönen RGB-Beleuchtung und einem glatten Außengehäuse, das Cube 802 ist sicher, jedermann zu gefallen. Mit hochwertigen Platten Glasseite temperierte auf drei seine Seiten, ermöglicht es der Fall, dass Sie Ihre ehrfürchtigen inneren Komponenten zu zeigen, die bereits attraktive Ästhetik des Falles zu ergänzen. Allerdings Form über Funktion gilt nicht für diesen Fall, wie die Cube 802 auch voll funktionsfähig ist. Es bietet außergewöhnliche Unterstützung für Wasserkühlung, sowie reichlich Fan-Ports für eine erhöhte Kühlleistung. Der Cube 802 verfügt über ein Doppelkammerdesign.
Statt alle Komponenten in einer einzigen Kammer pauken und mit allen ihren Restwärme einander zu beeinflussen, können Sie diese nun in separate Kammern installieren , um die Wärme zu helfen zu zerstreuen. Sie können Ihre Stromversorgung in einer Kammer, und die Grafikkarte in einem anderen installieren, da diese beiden schon viel Wärme erzeugen. Kabelmanagement ist ein Kinderspiel, wie Kabel können sicher weg hinter dem Motherboard gesteckt werden, für eine noch bessere Kühlung.
Der Cube 802 unterstützt Grafikkarten bis zu 280 mm lang, die meisten Grafikkarten auf dem Markt aufnehmen kann. Mit Form und Funktion in der Toolbox, die Cube 802 ist ein außergewöhnliches Angebot für jeden Gamer.
Weitere Informationen:
weight:
17.800 kg
height:
0.530 m
width:
0.520 m
depth:
0.740 m
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, htpc gehäuse, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 234,20*
€ 272,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 240,22*
€ 279,83*
€ 6,90*
ab € 258,08*
€ 297,88*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,59*
€ 324,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,56*
€ 317,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,33*
€ 308,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,20*
€ 278,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.