Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZZA Geh Midi ATX Chroma 410A (B/Win) 1x RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AZZA Geh Midi ATX Chroma 410A (B/Win) 1x RGB
AZZA Geh Midi ATX Chroma 410A (B/Win) 1x RGB
Artikel-Nr.:
     832-281653
Hersteller:
     AZZA
Herst.-Nr.:
     CSAZ-410A
EAN/GTIN:
     4712839555274
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
weight:
8.400 kg
height:
0.570 m
width:
0.300 m
depth:
0.580 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.