Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Gehäuse Night Shark RGB ATX 1xGlas schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharkoon Gehäuse Night Shark RGB ATX 1xGlas schwarz
Sharkoon Gehäuse Night Shark RGB ATX 1xGlas schwarz
Artikel-Nr.:
     832-273729
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951026258
EAN/GTIN:
     4044951026258
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Sharkoon feiert mit einem ganz besonderen PC-Gehäuse fünfzehnjähriges Bestehen: Der NIGHT SHARK ATX Midi Tower ist nicht nur bissig im Design, sondern auch unser wuchtigstes Gehäuse bislang. Es wurde speziell für leistungsstarke Gaming-Setups entwickelt, deren Hardware sich sehen lassen kann. Dafür haben wir dem ATX Midi Tower nicht nur ein Schaufenster aus gehärtetem Glas spendiert, sondern unser übliches Gehäusedesign auf den Kopf gestellt: Der NIGHT SHARK hat den Netzteil-Tunnel an der Gehäuseoberseite, sodass man selbst beim beleuchteten Netzteil-Lüfter jedes Detail eindrucksvoll bewundern kann – selbstverständlich ohne Abstriche beim Airflow zu machen.Highlights in 16,8 Millionen Farben. In der Front und in der Rückseite des NIGHT SHARK RGB sind insgesamt drei adressierbare 120-mm-LED-Lüfter vorinstalliert. Diese lassen sich spielend einfach über Mainboards mit Anschluss für adressierbare LEDs (Pinbelegung 5V-D-coded-G oder 5V-D-G) in 16,8 Millionen Farben beleuchten. Bei Mainboards ohne oder mit inkompatibler RGB-Steuerung ist eine Beleuchtung in 14 Beleuchtungseffekten über die beiliegende RGB-Steuerung möglich.Auf Wasserkühlung ausgelegt. Zwar können bis zu acht Lüfter installiert werden, für Enthusiasten wurde das Gehäuse aber auch speziell auf Wasserkühlung ausgelegt. In der Front des NIGHT SHARK kann ein Radiator von bis zu 280 mm installiert werden. Ein Radiator bis zu 360 mm passt auf den Gehäuseboden, während ein weiterer mit bis zu 240 mm im inneren Seitenteil Platz findet. Dort sind bereits spezielle Langlöcher für die Pumpe und den Ausgleichsbehälter vorgebohrt.Tiefe Hardware-Einblicke. Der NIGHT SHARK ist für leistungsstarke Hardware konzipiert, die auch optisch etwas hermacht. Durch das außergewöhnliche Gehäuselayout mit oben liegendem Netzteiltunnel sowie das nahezu randlose Seitenteil aus gehärtetem Glas kommen alle Komponenten – vom beleuchteten RAM-Riegel bis hin zum LED-Netzteillüfter –optimal zur Geltung. Um die Optik nicht zu beeinträchtigen verschwinden Kabel durch zahllose Kabeldurchlässe spielend einfach hinter dem inneren Seitenteil.Praktischer Grafikkartenhalter. Da leistungsstarke Grafikkarten eine gewisse Größe und Gewicht besitzen, haben wir dem Gehäuse ein praktisches Extra spendiert: Der im Inneren des NIGHT SHARK vormontierte Grafikkartenhalter ist auf jede Kartengröße anpassbar und sorgt dafür, dass schwere Grafikkarten nicht durchgebogen werden. Durch die gummierte Auflagefläche wird zusätzlich garantiert, dass die Grafikkarte nicht verkratzt wird.Jederzeit ausreichend Platz. Neben den üblichen Formfaktoren ist der NIGHT SHARK auch kompatibel mit Dual- oder Multiprozessor-Mainboards (SSI EEB) und bietet selbst genug Platz für große Komponenten, wie Grafikkarten bis zu 42 cm, sowie zahlreiche Festplatten. So nimmt der NIGHT SHARK maximal bis zu drei 3,5-Zoll- und bis zu fünf 2,5-Zoll-Festplatten auf und bietet auch einen Einbauschacht für optische Laufwerke.
Weitere Informationen:
weight:
9.860 kg
height:
0.549 m
width:
0.286 m
depth:
0.573 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 75,95*
€ 97,05*
3 Tage
87
€ 6,90*
ab € 78,16*
€ 99,81*
Frei Haus
ab € 80,45*
€ 102,72*
€ 5,50*
ab € 83,85*
€ 107,06*
5 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 86,80*
€ 110,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.