Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRACTAL DESIGN Geh HDD Drive Kit-Type A-Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRACTAL DESIGN Geh HDD Drive Kit-Type A-Black
FRACTAL DESIGN Geh HDD Drive Kit-Type A-Black
Artikel-Nr.:
     832-273446
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-ACC-HDD-A-BK-2P
EAN/GTIN:
     7340172701712
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
weight:
0.357 kg
height:
0.038 m
width:
0.127 m
depth:
0.221 m
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Gehäusezubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,15*
€ 10,30*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,67*
€ 13,65*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.