Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-272426 Herst.-Nr.: 70947 EAN/GTIN: 5060180390327 |
| |
|
| | |
| SureFlap - Haustierklappen Zubehör Innovative Lösungen für den Freigang Ihres Haustieres. Für Einzel- oder Mehrtierhaushalte geeignet. Diese Tunnelverlängerung in weiß kann verwendet werden, um den Tunnel der SureFlap Mikrochip Haustierklappe Artikel-Nr. 70943 oder der SureFlap Mikrochip Haustierklappe Connect Artikel-Nr. 70955 bei Anbringung in einer Wand zu verlängern. Die Tunnelverlängerung passt genau auf den Tunnel der Haustierklappe. Es können mehrere Verlängerungen aufgesteckt werden, um einen Tunnel beliebiger Länge zu bilden. Der Tunnel der Sureflap Mikrochip Haustierklappe und der Mikrochip Haustierklappe Connect ist jeweils 70 mm lang und wird mit jeder Tunnelverlängerung um 50 mm verlängert. Weitere Informationen: | | weight: | 0.196 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.230 m | depth: | 0.320 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,95* | € 11,62* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,04* | € 11,63* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 9,35* | € 13,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,51* | € 18,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,05* | € 23,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|