Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-271883 Herst.-Nr.: 98385 EAN/GTIN: 4004712983855 |
| |
|
| | |
| Die Neon-Knick-Leuchtsticks sind überall da einsetzbar, wo es magisch leuchten soll. Bei Partys, auf Konzerten, beim Sport oder bei Nachtwanderungen etc. bringen die unterschiedlich farbigen Leuchtstäbe viel Spaß, ohne dass Batterien oder eine sonstige Stromzufuhr benötigt wird. Durch einfaches Biegen und Schütteln der Stäbe werden die neonleuchtenden Farb-Effekte aktiviert, die für viele Stunden anhalten. In Verbindung mit den mitgelieferten Konnektoren können aus den Leuchtsticks z. B. Armreifen, Halsketten, Gürtel oder Stirnbänder gesteckt werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.100 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.040 m | depth: | 0.300 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,64* | € 2,79* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,64* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|