Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-271303 Herst.-Nr.: 3137 EAN/GTIN: 4030152031375 |
| |
|
| | |
| Hebelschneider A4 Perfektes Zuschneiden von Fotos, Karten, Ausdrucken oder laminiertem Papier Ideal fürs Büro, das Home-Office und die Schule - Laserlicht zeigt die Schnittlinie an - Schnittleistung: maximal 50 Blatt (80g/m²) - Automatische Fixierung des Papiers beim Schneiden - 360 mm Arbeitsbreite, minimaler Schnitt 35 mm - Solide Ausführung der Papierauflage mit Kunststoffplatte und Skalierungen - Auflage: 280 x 365 mm - Gummifüße sorgen für eine sichere Benutzung - Vollständiger Fingerschutz über den gesamten Arbeitsweg - Arretierungsmöglichkeit für den Hebel - Dauerhaft scharfe Schneiden - Ersatzteilfach mit Ersatzmesser inklusive Weitere Informationen: | | weight: | 8.220 kg | height: | 0.290 m | width: | 0.550 m | depth: | 0.580 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 208,35* | € 255,28* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 210,36* | € 256,05* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 232,40* | € 283,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|