Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK WLAN-Stick USB3.0 Dualband 300Mbps + ext. Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK WLAN-Stick USB3.0 Dualband 300Mbps + ext. Antenne
DELOCK WLAN-Stick USB3.0 Dualband 300Mbps + ext. Antenne
Artikel-Nr.:
     832-270223
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12535
EAN/GTIN:
     4043619125357
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
delock wlan antenne
Dieser Wireless LAN USB Stick kann an einen Computer angeschlossen werden, um mit einem WLAN Netzwerk verbunden zu werden. Der WLAN Stick kann mit einem AccessPoint (HotSpot) oder WLAN-Router im 2,4 GHz und 5 GHz Band verbunden werden. Des Weiteren ist eine adhoc Verbindung zu einem zweiten Computer möglich.
Weitere Informationen:
weight:
0.185 kg
height:
0.020 m
width:
0.150 m
depth:
0.205 m
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, Wireless Network
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 2,90*
ab € 19,09*
€ 25,87*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,27*
€ 25,94*
€ 6,70*
ab € 20,14*
€ 27,09*
€ 4,99*
ab € 20,59*
€ 27,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,92*
€ 29,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.