Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-269715 Herst.-Nr.: FG200W/SB EAN/GTIN: 4003318442599 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff FG 200 Beschreibung • Griff aus Zinkdruckguss • Für nach innen und aussen öffnende Fenster • Gleichschliessend • Verschliessen über den Druckzylinder, öffnen mit Schlüssel • Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm • Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm • Fenstersicherheit • In SB - Verpackung lieferbar Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.267 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.290 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungssysteme |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,40* | € 22,51* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,50* | € 22,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,38* | € 22,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,93* | € 22,93* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 21,74* | € 28,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|