Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Netzkabel Australien AS3112 - C13 180°,sw,1.8m,3x0.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Netzkabel Australien AS3112 - C13 180°,sw,1.8m,3x0.75mm
EFB Netzkabel Australien AS3112 - C13 180°,sw,1.8m,3x0.75mm
Artikel-Nr.:
     832-264160
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK493.1,8
EAN/GTIN:
     4049759058784
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-I AS 3112 Stecker auf...
kaltgerätekabel 1,8m
10 A / 250 V
Farbe schwarz
Geeignet für Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea
Weitere Informationen:
weight:
0.188 kg
height:
0.060 m
width:
0.107 m
depth:
0.295 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,46*
€ 3,82*
6 Tage
234
€ 9,90*
ab € 2,78*
€ 4,30*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,79*
€ 4,32*
€ 3,50*
ab € 13,63*
€ 19,53*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.