Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Kaltgeräteverl. C20 180°-C19 180°,sw,2.5m,3x1.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Kaltgeräteverl. C20 180°-C19 180°,sw,2.5m,3x1.50mm
EFB Kaltgeräteverl. C20 180°-C19 180°,sw,2.5m,3x1.50mm
Artikel-Nr.:
     832-264124
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK519.2,5
EAN/GTIN:
     4049759039684
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
- Kaltgerätestecker IEC60320/C20 auf Kaltgerätebuchse IEC60320/C19
- 16 A / 250 V VDE geprüft
- Farbe schwarz
- Anwendung: High Class Server, USV-Anlagen
- International genormte Steckverbinder
Weitere Informationen:
weight:
0.347 kg
height:
0.020 m
width:
0.800 m
depth:
0.210 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
125
€ 9,90*
ab € 5,03*
€ 7,40*
€ 4,90*
ab € 5,04*
€ 7,41*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,59*
€ 8,11*
€ 5,46*
ab € 6,44*
€ 9,22*
€ 5,95*
ab € 6,61*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.