Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-264123 Herst.-Nr.: EK519.1,8 EAN/GTIN: 4049759083861 |
| |
|
| | |
| - Kaltgerätestecker IEC60320/C20 auf Kaltgerätebuchse IEC60320/C19 - 16 A / 250 V VDE geprüft - Farbe schwarz - Anwendung: High Class Server, USV-Anlagen - International genormte Steckverbinder Weitere Informationen: | | weight: | 0.273 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.022 m | depth: | 0.036 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,25* | € 6,43* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 4,26* | € 6,45* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,66* | € 7,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,56* | € 8,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7,18* | € 10,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|