Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-264122 Herst.-Nr.: EK519.1 EAN/GTIN: 4049759095215 |
| |
|
| | |
| Kaltgerätestecker IEC60320/C20 auf Kaltgerätebuchse IEC60320/C19 16 A / 250 V VDE geprüft Farbe schwarz Anwendung: High Class Server, USV-Anlagen International genormte Steckverbinder Weitere Informationen: | | weight: | 0.184 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,32* | € 5,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 3,33* | € 5,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 3,77* | € 5,67* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,81* | € 5,73* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,33* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|