Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB T-Adapter 1:1 parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB T-Adapter 1:1 parallel
EFB T-Adapter 1:1 parallel
Artikel-Nr.:
     832-261602
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5125.015
EAN/GTIN:
     4049759022303
Suchbegriffe:
Cable sharing Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
- RJ45 Stecker auf 2 x RJ45 Buchse
- 15 cm Kabel
- Dient als Portdoppler für die strukturierte Verkabelung
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.020 m
width:
0.050 m
depth:
0.210 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 3,20*
€ 4,83*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,30*
€ 4,99*
6 Tage
447
1
€ 9,90*
ab € 3,53*
€ 5,33*
1
€ 6,70*
ab € 4,02*
€ 6,09*
1
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.