Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-260365 Herst.-Nr.: 18282 EAN/GTIN: 4043619182824 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Einbausatz von Delock kann ein 2.5″ Laufwerk wie eine Festplatte oder SSD in einen Standard 3.5″ Schacht des PCs eingebaut werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.085 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.030 m | depth: | 0.115 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,72* | € 4,33* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,74* | € 4,36* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,18* | € 5,05* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,40* | € 12,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,16* | € 21,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|